173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg/個)500 取付ドライバータイプ:下部に SW13 / SW17 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒 材質ネジ:スチール 仕様固定タイプ、プラスチックフットプレート付
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付 材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレントアルフレックス用のアクセサリー、 ドアフォロワーセット(2個)、固定ネジ付、垂直フレーム 10対応、垂直フレーム 10 用
用途アルミフレームガラス扉 取付ネジ固定用 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
5,498 税込6,048
23日以内出荷

サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、100個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉 寸法(mm)4.5×25 取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)
8,998 税込9,898
17日以内出荷

サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、4個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉 寸法(mm)4.5×25 取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(4個)
949 税込1,044
17日以内出荷

様々な用途に対応する連結ネジ、
用途家具の組み立て 長さL(mm)15 ねじ径M6 下穴径(Φmm)8 取付ドライバータイプ:ドライバー固定用溝付 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ、切削加工なし、ドライバー固定用溝付
1セット(100個)
2,898 税込3,188
23日以内出荷

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(1000個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:黒 材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック 仕様安全固定ネジ付
1セット(20個)
2,698 税込2,968
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 仕上亜鉛メッキ 材質スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA セット内容サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個偏芯スリーブ、取付け済 2 個ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
1個
2,498 税込2,748
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg)約300(静荷重) ねじ径M8 取付ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナット 仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒 材質ネジ:スチール、保護キャップ:PA6 仕様固定タイプ、Tナット付
1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 ねじ径M8 取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット 仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白 材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック 仕様固定タイプ、木製取付ブロック付
1個
319 税込351
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵 材質本体:スチール、車輪:PA 取付平付プレート 金具仕上亜鉛メッキ 仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵 材質本体:スチール、車輪:PA 取付平付プレート 金具仕上亜鉛メッキ 耐荷重(kg)200 仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白 ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
5,698 税込6,268
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
2,088 税込2,297
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵 材質本体:スチール、車輪:PA 取付平付プレート 仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
1個
2,898 税込3,188
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動 材質(車輪)アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 仕様旋回タイプ、ブレーキなし 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
9,588 税込10,547
23日以内出荷

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵 材質本体:スチール、車輪:PA 取付平付プレート 車輪幅(mm)33 金具仕上亜鉛メッキ 寸法A(mm)38 耐荷重(kg)200 仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白 ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
7,598 税込8,358
23日以内出荷

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動 仕様固定タイプ 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 車輪幅(mm)30 耐荷重(kg)180 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
23日以内出荷

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)スチール、車輪面:ポリウレタン 仕様旋回タイプ、ブレーキなし 材質本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)アルミ合金 仕様旋回タイプ、ブレーキ付 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
1個
699 税込769
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個 左右区別左右兼用
1セット
599 税込659
23日以内出荷

下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mmに差し込み、180°回転させて棚ダボを固定 仕上ニッケルメッキ クイック固定部:素地 材質亜鉛合金 仕様クイック固定機能付き、棚保持機能:ズレ止めピン付
1セット(100個)
5,498 税込6,048
23日以内出荷

下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持 ガラス厚(mm)4、6、8 取付下穴Φ 5mm に差し込み、180° 回転させて棚ダボを固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金、受:プラスチック 仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
8,798 税込9,678
6日以内出荷

対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途扉の取付け 開き角度(度)180 仕上サテン 材質真鍮 仕様左右兼用
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM5規格のネジです。
用途ハンドルの固定 仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き 材質スチール タイプオルガボックス 規格DIN 965 ねじ径M5 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字
1セット(250個)
3,500 税込3,850
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。
用途ハンドルの固定 仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き 材質スチール タイプオルガボックス 規格DIN 965 ねじ径M4 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字
1個ほか
23 税込25
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM6規格のネジです。
用途ハンドルの固定 仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き 材質スチール タイプオルガボックス 規格DIN 965 ねじ径M6 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字
1セット(250個)
4,398 税込4,838
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付 材質スチール タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上亜鉛メッキ ヘッド径(Φmm)10 穴の形状十字
1セット(100個)
269 税込296
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 ねじ径M4 取付ドライバータイプ:トルクスT20 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)
599 税込659
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 ねじ径M4 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付 タイプオルガボックス
1セット(5000個)ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、小さいテーブルやサイドテーブルのテーブル脚固定用、水平でない床で角度調整
用途テーブル 取付高(mm)27 取付テーブルトップ裏面にネジ止めし、テーブル脚 M8 ネジ付を取付 仕上 材質プラスチック、ネジ穴:スチール
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷

引き出し内部を整理するためのスマート収納システムのボトルトレーです。別途、引き出しの丸サイドレール、丸ディバイダーレールをご用意ください、包丁を4本まで収納
用途キッチンの引き出し 取付カットした固定レールを扉裏面にネジ止めし、包丁差しを固定レールに引っ掛け 仕上ダークグレー 材質PP 仕様簡易ロック機構付、固定レールから取り外してカウンター等に簡単に移動
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など 寸法A(mm)50 ねじ径d(Φmm)5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(200個)
7,698 税込8,468
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)