キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)30
材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック
セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)25
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し
耐荷重(kg)35以下
取付引出し側面及び側板にネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様脱着タイプ
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し
耐荷重(kg)28以下
取付引出し側面及び側板にネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様脱着タイプ
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し
耐荷重(kg)35以下
取付引出し底面及び側板にネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様脱着タイプ
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック
仕上ニッケルメッキ
材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
引出し前板の裏面に取付けて包丁をコンパクトに収納
包丁がすぐに取り出せる位置で、安全に包丁を収納するロック機能付
包丁の長さに合わせて包丁載せを左右に移動可能
包丁差し部分は脱着でき、左右の切り替えが可能
簡単に分解して水洗い可能
キャビネット幅 750・900 mm用の前板裏面に取り付ける包丁差しです。
用途キッチンの引き出し
取付引出し前板裏面にネジ止め
仕上ライトグレー
材質プラスチック
セット内容取付ねじ
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
取付引出しに底付
調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整
仕上粉体塗装白
材質スチール
仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個
種類スライド
段数2
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
材質スチール
仕様ベース付き、丸
ダストボックス502.90.930用の交換容器です。
用途キッチン
仕上グレー
材質PP
仕様取手2個付
簡単にカバーを交換できます。
長さ(mm)2500
質量(g)60
iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
表面処理(レール)ニッケルメッキ
iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質アルミニウム
扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け
開き角度(度)94
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。
材質スチール
内容2本1セット
耐荷重(kg)35
iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質アルミニウム
30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、
用途クローゼット
取付側板にネジ止め
調整機能ネジ穴1個付
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し
耐荷重(kg)10以下
レール幅(mm)17
取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様2段引 両方向スライド
種類スライド
段数2
表面処理(レール)亜鉛メッキ
簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け
開き角度(度)90
取付ネジ止め
引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適
仕様脱着タイプ
種類スライド
取付方式横付、ネジ止め
段数3段
材質(レール)スチール
取付ビス付属なし
取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
前板ブラケットを隠すためのカバーです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質ABS
テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途テーブルなど
高さ(mm)40
取付フレームの溝にはめ込みネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1個
¥229
税込¥252
欠品中
スライドヒンジのカップ穴を隠すΦ35のカバーキャップです。
用途穴隠し
取付押し込み
材質プラスチック
キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け
寸法(mm)蹴り出し量:33
材質POM 樹脂等
セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途テーブルなど
高さ(mm)70
取付フレームの溝にはめ込みネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け
適合扉質量(kg)0.8-6.5
材質POM樹脂等
仕様蹴り出し量:15mm
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)42
材質アルミニウム
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し
取付側板にネジ止め
仕上白
材質プラスチック
iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。
仕上アイボリー、自然色
材質プラスチック
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途ドアの傷防止
高さ(mm)1.5
取付裏面アクリル系接着剤付
仕上透明
材質ポリウレタン
仕様丸
径(Φmm)6.4
1セット(360個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
レーリングと前板を繋ぐコネクターです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
取付ネジ止め
仕上クリーム色
材質PA6
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
レーリングと背板を繋ぐコネクターです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
取付ネジ止め
材質PA6
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途ドアの傷防止
高さ(mm)3.2
取付裏面アクリル系接着剤付
仕上透明
材質ポリウレタン
仕様丸
径(Φmm)12
1セット(264個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)12
セット内容ベース2個付き
取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具
材質PP
仕様U型
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様キャッチ付き
ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
用途扉の取付け
開き角度(度)95
仕上青亜鉛メッキ
材質スチール
仕様パネル重量 12 kg 以下
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け
仕上白
材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM
セット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用
ガラス厚(mm)4-7
取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付
仕上ケース:サテンニッケル
材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス
適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ