壁面システム Labos の木棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用
用途オフィス家具
奥行(mm)棚:最大300
棚受ピッチ(mm)最大400
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mmにネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重ヴァリアンタスクリューΦ3mm で取付: 9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg、ヴァリアンタスクリューΦ5mm で取付: 15.6 kg/個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:15.6 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
23日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付
材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木棚用、棚奥行300mm以下用
用途飾り棚
取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット
仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
セット内容ネジ止めブラケットセット:ネジ止めブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2個
仕様吊りケーブル直径3mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
23日以内出荷
棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
用途固定棚、可動棚
直径(mm)20
寸法A(mm)9.5
下穴深さ(mm)14.5
取付押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付
材質プラスチック
仕様クリップイン機能と傾斜防止機能付
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
用途キッチン
厚さ(mm)1
耐荷重50kg (棚板1枚に対してボール4個で適切に取付けた場合)
仕上クロームメッキ
材質スチール
セット内容中間リング 1 個ワッシャー 透明 2 個
1個
¥3,198
税込¥3,518
23日以内出荷
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムの追加棚を設定する際に使用するセットです。木またはガラス棚の吊り下
用途キッチン
厚さ(mm)1
耐荷重50kg (棚板1枚に対してボール4個で適切に取付けた場合)
仕上ステンレス色
材質スチール
セット内容中間リング 1 個ワッシャー 透明 2 個
1個
¥4,998
税込¥5,498
23日以内出荷
ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚
直径(Φmm)12
取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上ヘアライン
材質棚受サポート:ステンレス、木 / メタルダボ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個ディスク 1 個、木/メタルダボ M6×50 1 個取付説明書 1 部
仕様調整機能:±4mm、サポート回転させて調整
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
タブ20S専用差し込みダボです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚
ねじ長さL(mm)9.5
取付差し込み
材質スチール
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
タブ20S専用ボルトです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚
取付ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス
材質スチール
仕様特殊ネジ
ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚
厚さ(mm)1.5
取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上ヘアライン
材質棚受サポート:ステンレス、皿頭木ネジ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個べ-ス 1 個木ネジ皿頭 6×60 1 個取付説明書 1 部
仕様耐荷重:10 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受サポート 2 個と棚サイズ 200×1000mm で耐荷重 20 kg
1個
¥8,498
税込¥9,348
23日以内出荷
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
用途キッチン
厚さ(mm)1
ポール径(Φmm)ハンガーポール:20
耐荷重50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合)
仕上クロームメッキ
材質スチール
セット内容ハンガーポール、ネジバー付 1 個スリーブ 2 個取付け部品 1 セット取付説明書 1 部
仕様ポールはカット可能
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
用途キッチン
厚さ(mm)1
ポール径(Φmm)ハンガーポール:20
耐荷重50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合)
仕上ステンレス色
材質スチール
セット内容ハンガーポール、ネジバー付 1 個スリーブ 2 個取付け部品 1 セット取付説明書 1 部
仕様ポールはカット可能
控えめなデザインと高い機能性があコートハンガーです。棚下、背面へネジ止め
用途ワードローブ
長さ(mm)580
取付棚下や木背板に取付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥55,980
税込¥61,578
23日以内出荷
関連キーワード