Hawa オルデナ 70/F、70/P レール シングル下部ガイドレール、溝へ押し込みまたは接着固定、70/F、バージョン1・2
用途木製、及びガラス引き戸
長さ(mm)1300
取付溝へ押し込みまたは接着固定
仕上黒
材質プラスチック
1個
¥3,898
税込¥4,288
21日以内出荷
Hawa オルデナ 70/F、70/P レール シングル下部ガイドレール、クリップ固定または接着固定、70/F
用途木製、及びガラス引き戸
長さ(mm)2500
取付クリップ固定または接着固定
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥8,198
税込¥9,018
21日以内出荷
サイレントアルフレックス用のオプション 連結ピンセット(2個入)、上部ガイドや下部レール連結用、ガイドレールまたはランニングレールに接続用
用途アルミフレームガラス扉
仕上素地
材質スチール
仕様タイプ:(P)
1セット
¥329
税込¥362
23日以内出荷
Slido フォールド 70 MF/VF用 ランニングレール、ガイドレールセット(ランニングレール 1/ガイドレール 1)、ブラシシール付、ネジ止め用(取付穴付)、上部ランニングレール1個と下部ガイドレール1個
用途折れ戸
長さ(mm)2500
取付ネジ止め用
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様ブラシシール付き、下穴加工済み
1セット
¥72,980
税込¥80,278
21日以内出荷
EKU クリッポ 16 H VF用の扉下部に埋め込むガイドレールです。下部
用途家具用木製引き戸
長さ(mm)2500
取付押し込み取付けまたは溝7mmに接着固定用
仕上ダークグレー
材質プラスチック
仕様銛タイプフランジ付き
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
サイレントアルフレックス用の下部ガイドブラシセット(2個入)、下部ガイドのクリーニング用、ランニングレール掃除用
用途アルミフレームガラス扉
仕上シルバー色
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉高さ(mm)1200以下
適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール
セット内容2 個キャリアー付下部レール 1 個上部ガイドレール 1 個取付け部品一式
仕様扉の引き残り:24.5mm
自由に左右スライド可能な折れ戸金具です。
用途折れ戸
適合扉質量(kg)35(70/ペア)
扉幅(mm)500以下
適合扉厚(mm)19-27
調整機能ランニングギアで ± 1.5 mm
セット内容ランニングギア (上部左右各 1個 ) 2 個ガイド 4 個センターヒンジ 3 個ドアディフレクター 2 個ドアストッパー (下部左右各 2 個) 4 個レール脱落防止装置 2 個
仕様フリー可動またはキャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング搭載スチールローラー
1セット
¥53,980
税込¥59,378
23日以内出荷
自由に左右スライド可能な折れ戸金具です。
用途折れ戸
適合扉質量(kg)20(40/ペア)
扉幅(mm)500以下
適合扉厚(mm)19-27
調整機能ランニングギアで ±1.5 mm
セット内容ランニングギア (上部左右各 1個 ) 2 個ガイド 4 個センターヒンジ 3 個ドアディフレクター 2 個ドアストッパー (下部左右各 2 個) 4 個レール脱落防止装置 2 個
仕様フリー可動またはキャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥38,980
税込¥42,878
23日以内出荷
大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。
キャビネット高さ(mm)最大2500
キャビネット幅(mm)最大600
耐荷重(kg)200以下
取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単
調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm
仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット
材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック
仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション)
段数3
表面処理(レール)ニッケルメッキ
関連キーワード