1,837件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トールユニット用のバスケットです。
用途キッチン 寸法(奥行D×高さH)(mm)462×106 仕上ギャリーレール: クロームメッキ, トレー: 白 材質ギャラリーレール:スチール、底板:合板 仕様クラシック、底板ノンスリップ仕上付
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、
用途キッチン 仕上クローム/白 材質ギャラリーレール:スチール、底板:合板
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トールユニット用のバスケットです。ベースユニット/トールユニット DISPENSA 用 -
用途キッチン 仕上ギャラリーレール:クロームメッキ、底板:白 材質ギャラリーレール:スチール、底板:合板
1個
18,980 税込20,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン 取付奥行(mm)505 耐荷重(kg)30 取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付) 調整機能引出し出し入れ用ハンドル付 仕上バスケット: クロームメッキ、レール: 亜鉛メッキ, 底板: 白 材質バスケット・レール:スチール、底板:合板 セット内容梱包内容:取付説明書同梱 仕様クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、
用途キッチン 寸法(奥行D×高さH)(mm)470×75 調整機能ノンスリップ効果付き 仕上ギャラリーレール: クロームメッキ, トレー: 白 材質ギャラリーレール:スチール、底板:合板# 仕様スタイル
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式のバスケットです。一般的な扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン 取付奥行(mm)505 耐荷重(kg)30 取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付) 調整機能引出し出し入れ用ハンドル付 材質バスケット・レール:スチール、底板:合板 セット内容梱包内容:取付説明書同梱 仕様クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。
材質スチール 内容2本1セット 耐荷重(kg)35
1セット
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

併用するカムロックと同じ仕上げ。ニッケルメッキ、
用途ガラス扉用カムロックと併用、両開き扉用、すき間最大9mm ガラス厚(mm)4-10 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容プレート 2 個M6×10mm (ガラス厚 8mm 以下用) 1 個M6×12mm (ガラス厚 8-10mm 用) 1 個
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

併用するカムロックと同じ仕上げ。サテンニッケル、
用途ガラス扉用カムロックと併用、両開き扉用、すき間最大8mm ガラス厚(mm)4-10 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金 セット内容プレート 2 個M6×10mm (ガラス厚 8mm 以下用) 1 個M6×12mm (ガラス厚 8-10mm 用) 1 個
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。
材質スチール 内容2本1セット 耐荷重(kg)25
1セット
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg)30 材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーフェレテサ AC× プラス
ガラスとガラスをジョイントするコーキング材の代わりになる両面テープです。ドイツ品質のガラスパーティション / 間仕切り用 高透明両面シーリングテープ「テサ AC× プラス」は、優れた接着力や耐久性、施工性といった機能面だけでなく、ガラスとガラスの一体感をもたらす高い透明度と、スリムできれいな仕上がりのデザイン性も兼ね備えた、両面テープのアクリル系シーリング材です。ガラスの他、ポリカーボネート、アルミ、その他様々な被着体に対して、高透明な接着を可能にします。> ガラスに対する高タック性があります> 粘弾性を持つテープが、表面の起伏になじみます>UV 、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性があります> ノイズ低減や臭いの移動の抑制などのシール性があります、
用途ガラスとガラスのジョイント 長さ(mm)12m 厚さ(mm)3 幅(mm)7 モデル75530 仕上透明、ソリッド、ピュアアクリル 透明 危険物の類別非危険物 特性耐久性、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、
用途クローゼット 取付側板にネジ止め 調整機能ネジ穴1個付 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
108 税込119
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し底面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 表面処理(レール)ニッケルメッキ
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。収納ケース:システナーが付属しております。マイター加工:0°~90°の間で角度を任意に設定できます。正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。
質量(kg)3.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])27500 深さ(mm)最大ホール:28 最大幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径 梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書 接続口径(Φmm)27(集塵機との) 対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
1個
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)90 取付ネジ止め
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け 寸法(mm)蹴り出し量:33 材質POM 樹脂等 セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途テーブルなど 高さ(mm)40 取付フレームの溝にはめ込みネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
229 税込252
当日出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)25 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け 仕上 材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM セット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個
1個
459 税込505
当日出荷

ハーフェレプッシュラッチ
埋め込みタイプのプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け 仕上 材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBT、ストライクパーツ:PA66、ケーシング・ストライカーピン:POM セット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個
1個
719 税込791
当日出荷

前板ブラケットを隠すためのカバーです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 材質ABS
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドヒンジのカップ穴を隠すΦ35のカバーキャップです。
用途穴隠し 取付押し込み 材質プラスチック
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)28以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)10以下 レール幅(mm)17 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
用途扉の取付け 開き角度(度)95 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール 仕様パネル重量 12 kg 以下
1ペア
3,698 税込4,068
当日出荷

UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途ドアの傷防止 高さ(mm)3.2 取付裏面アクリル系接着剤付 仕上透明 材質ポリウレタン 仕様 径(Φmm)12
1セット(264個)
2,198 税込2,418
当日出荷

家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉、家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉
用途扉の取付け 取付ガイドを冷蔵庫扉の外側にネジ止めします。家具用扉の裏面にレールをネジ止めします。レールをガイドに取付けます。冷蔵庫扉の開角度は最大で90° です。 仕上ブラウン 材質プラスチック セット内容フォロワーヒンジ 1 個取付ネジ 4 個
1個
299 税込329
23日以内出荷

マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け 適合扉質量(kg)0.8-6.5 材質POM樹脂等 仕様蹴り出し量:15mm
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーの上質な手触りのハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm)46×26 仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色 材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷

引出し前板の裏面に取付けて包丁をコンパクトに収納 包丁がすぐに取り出せる位置で、安全に包丁を収納するロック機能付 包丁の長さに合わせて包丁載せを左右に移動可能 包丁差し部分は脱着でき、左右の切り替えが可能 簡単に分解して水洗い可能 キャビネット幅 750・900 mm用の前板裏面に取り付ける包丁差しです。
用途キッチンの引き出し 取付引出し前板裏面にネジ止め 仕上ライトグレー 材質プラスチック セット内容取付ねじ
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番の楕円アルミ製ワードローブレールです。
用途クローゼット 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル 取付埋め込んでネジ止め 材質真鍮
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)42 材質アルミニウム
1個
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し 取付側板にネジ止め 仕上 材質プラスチック
1セット(2個)
488 税込537
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途ドアの傷防止 高さ(mm)1.5 取付裏面アクリル系接着剤付 仕上透明 材質ポリウレタン 仕様 径(Φmm)6.4
1セット(360個)
1,598 税込1,758
当日出荷

家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途家具の移動や床の保護 高さ(mm)5 仕上 材質プラスチック
1セット(100個)
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)