回転式のシューズラックです。最大 50 ペアの靴を収納できる靴棚付きの拡張ラック両側からアクセスできるように拡張および回転 (180°) 棚板は、簡単に取り付けたり取り外したりして簡単に掃除できます、
用途クローゼット、玄関収納
高さ内寸(mm)1680
内寸奥行(mm)365以上
耐荷重(kg/段)2
収納可能高さ(mm)(靴の長さ)310
取付底板と棚にネジ止め
材質ハンギングフレーム:スチール、棚:プラスチック
セット内容ハンギングフレーム 1 個上下スライドレール 1 個棚 14 個取付け部品 1 セット
段数14段
回転式のシューズラックです。
用途クローゼット、玄関収納
高さ内寸(mm)1000
内寸奥行(mm)365以上
耐荷重(kg/段)2
収納可能高さ(mm)(靴の長さ)310
取付底板と棚にネジ止め
材質ハンギングフレーム:スチール、棚:プラスチック
セット内容ハンギングフレーム 1 個上下スライドレール 1 個棚 6個取付け部品 1 セット
段数6段
回転収納式のシューズラックです。シューズラックに取付
用途クローゼット、玄関収納
取付奥行(mm)310以上
板厚(mm)中段:10
床面高さ(mm)145以上
取付取付内寸幅 = 内寸幅 - 25mm
調整機能オプションのソフトクローズダンパー (スムーブなど) と組み合わせて使用可能
材質プラスチック
仕様3段用
段数3段
回転収納式のシューズラックです。シューズ収納キャビネットへの取付
用途クローゼット、玄関収納
板厚(mm)中段:10
仕上白
材質プラスチック
洗面所の棚下や玄関収納などに使う回転式の小物入れ、洗面所の棚下の化粧用品入れやシューズラック棚下のハンコ入れなど
用途玄関収納や洗面化粧台
取付テーブルトップ下にネジ止め
材質PMMA/SB
仕様移動仕切板2個付き
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mmに差し込み、180°回転させて棚ダボを固定
仕上ニッケルメッキ クイック固定部:素地
材質亜鉛合金
仕様クイック固定機能付き、棚保持機能:ズレ止めピン付
1セット(100個)
¥5,498
税込¥6,048
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)4、6、8
取付下穴Φ 5mm に差し込み、180° 回転させて棚ダボを固定
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
関連キーワード