「埋め込みメスネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(200個)ほか
1,298 税込1,428
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)6 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(100個)ほか
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(500個)ほか
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(200個)ほか
1,498 税込1,648
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(500個)ほか
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(500個)ほか
2,698 税込2,968
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(500個)ほか
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(500個)ほか
2,098 税込2,308
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(1000個)ほか
2,198 税込2,418
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(1000個)
1,898 税込2,088
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木棚用、棚奥行300mm以下用
用途飾り棚 取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット 仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明 セット内容ネジ止めブラケットセット:ネジ止めブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2個 仕様吊りケーブル直径3mm
1個
2,698 税込2,968
23日以内出荷

建具用埋め込みハンドル、
用途建具の取手 寸法C(mm)13 取付取付ネジなしで接着固定 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 仕様四角
1個
8,998 税込9,898
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建具用埋め込みハンドル、
用途建具の取手 寸法A(mm)59 寸法B(mm)54 寸法C(mm)12.5 寸法D(mm)2.5 寸法E(mm)6 取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き 材質真鍮 仕様
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建具用埋め込みハンドル、引戸用
用途建具の取手 寸法A(mm)60.3 取付取付ネジなしで接着固定 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 仕様
1個
5,998 税込6,598
23日以内出荷

このハンドルは埋め込み取付、面付けの両方に対応しています。フラットな外観の前板に最適です。
用途ハンドルレスの前板 寸法(mm)200×22 取付取付ネジなしで接着固定 仕上ステンレス色 材質亜鉛合金 仕様埋込・面付対応
1個
4,798 税込5,278
23日以内出荷

ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚 取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット 仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明 材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス セット内容面付けブラケットセット:面付けブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個ツバ付リムナット M5 2 個半円形ネジ M5×8mm 2 個ワッシャー 13×9×2mm 2 個 仕様吊りケーブル直径3mm
1個
4,298 税込4,728
23日以内出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質スチール 取付ネジ止め 仕上本体:亜鉛メッキ、ボール:クロームメッキ
1個
499 税込549
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 仕様車輪面 ソフト 材質プラスチック 取付ネジ止め、ケーシングから可能 (オプション)、車輪取外し可能 板厚(mm)22以上 仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー 耐荷重(kg/個)60
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 仕様車輪面 ソフト 材質プラスチック 取付ネジ止め 仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー 耐荷重(kg/個)60
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
用途フラップ扉 ケース寸法(mm)42×22×257 内寸奥行(mm)最小290 高さ内寸(mm)200-480 適合扉質量(kg)12 取付埋め込みまたはネジ止め セット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品
1セット
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚 取付面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット 仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明 材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス セット内容吊りケーブルセット:吊りケーブル スリーブ付 2 個ケーブルブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個 仕様吊りケーブル直径3mm
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途テーブルのたわみ防止 長さ(mm)テーブルトップ:最大3000 取付テーブルトップに埋め込み 材質ステンレス セット内容テンションブロック 六角ネジ付 4 個テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個 仕様必要な長さにカット可能
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷

下荷重の木製引き戸金具1枚扉用です。
用途木製引き戸 高さ内寸(mm)最大3000 扉幅(mm)500-1500 取付下部レールは埋め込みまたは接着固定 調整機能下部ローラーで -5 / +6 mm (トルクスネジ T20 を使用) 材質ランニングギア:スチール、ガイドローラー:プラスチック、軸:スチール 仕様プラスチック被覆ボールベアリング
1セット
14,980 税込16,478
23日以内出荷

家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
用途ダウンライト 仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)58 定格消費電力(W)3.4、1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h 梱包内容ライトモジュール 1 個 LED使用数(個)6 演色指数(Ra)>90、(R9)>55 モデルLED3092 調光の可否はい
1個
4,498 税込4,948
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト 仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)26 定格消費電力(W)1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 防塵・防滴IP44 梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き ケーブル長(mm)2,000 色(本体)シルバー LED使用数(個)1 演色指数(Ra)>90、(R9)>60 モデルLED3090 調光の可否はい
1個
3,198 税込3,518
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)