9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉用 適合扉厚(mm)最大 17 取付付属六角ナットで固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
1個
599 税込659
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用 奥行(mm)(シリンダーケース)22 適合扉厚(mm)22以下 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容レバーロック 1 個レバー (取付済) 1 個固定ネジ (取付済) 1 個ワッシャー (取付済) 1 個
1個
549 税込604
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用 取付付属六角ナットでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
1個
559 税込615
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)20 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様引出し用(右回し)
1個
749 税込824
6日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉用 適合扉厚(mm)最大17 取付付属六角ナットでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
1個
579 税込637
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュロックシステム用、
用途小型木製ヒンジ扉用ロック 仕上サテンニッケル 材質プラスチック 適合板厚(mm)16
1個
519 税込571
23日以内出荷

プッシュロックシステムはロックケースと別売りのプッシュボタンとロゼットで構成されます。キャンピングカーや船の家具に非常に適しています、
用途小型木製ヒンジ扉用ロック バックセット(mm)15 取付ネジ止め 材質ケース:プラスチック 仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付
1個
719 税込791
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュロックシステムのロックはプッシュボタンと鍵なしのロックで構成されています、分割プロファイルロッドΦ 6mm用
用途小型木製ヒンジ扉、フラップ扉、引出し用ロック バックセット(mm)25 取付ネジ止め セット内容クレモンロック 1 個キャッチフック 1 ペア 仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなし
1個
849 税込934
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト 仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)26 定格消費電力(W)1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 防塵・防滴IP44 梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き ケーブル長(mm)2,000 色(本体)シルバー LED使用数(個)1 演色指数(Ra)>90、(R9)>60 モデルLED3090 調光の可否はい
1個
3,198 税込3,518
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)