下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mmにネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重ヴァリアンタスクリューΦ3mm で取付: 9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg、ヴァリアンタスクリューΦ5mm で取付: 15.6 kg/個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター
寸法E(mm)6
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)250
棚受け金具L型棚受け
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)75
棚受け金具L型棚受け
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:15.6 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様耐荷重:6.25 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様耐荷重:6.25 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg
1セット(500個)
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚
厚さ(mm)1.5
取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上ヘアライン
材質棚受サポート:ステンレス、皿頭木ネジ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個べ-ス 1 個木ネジ皿頭 6×60 1 個取付説明書 1 部
仕様耐荷重:10 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受サポート 2 個と棚サイズ 200×1000mm で耐荷重 20 kg
1個
¥8,498
税込¥9,348
23日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、
用途飾り棚
寸法B(mm)20
仕上アンティークブラック
材質スチール 鍛造
棚受け金具L型棚受け
飾り棚などの棚板に使用します、
用途飾り棚
寸法D(mm)5
仕上白塗装
材質アルミニウム
棚受け金具L型棚受け
飾り棚などの棚板に使用します、
用途飾り棚
寸法D(mm)4.5
仕上白塗装
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
棚受け金具L型棚受け
関連キーワード