棚板にも使える2段引きレールです。
用途可動棚板、引き出し
取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付
段数2
表面処理(レール)亜鉛メッキ
棚板にも使える2段引きレールです。
用途可動棚板、引き出し
取付長(mm)350
持出長さ(mm)224
最大耐荷重(kg)70
取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 43mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付
段数2
表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開します、
用途引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
取付引出しに底付、引出しレールの取付:中間レールを閉じ保持機能が働く位置まで引き出します。引出しレールのローラーを中間レールのローラーの上まで持ち上げます。レールが止まる位置までレールをスライドさせます。
仕上粉体塗装白
材質スチール
仕様セルフクローズ付、両側の自動ガイドと特殊デザインプロファイルによる優れた横安定性、閉じ保持機能付中間レール、引出しの不意の抜け落ちを防止するセーフティークリップ付、レール取外し可能、サイレントローラー 2 個でガイド、摩擦ベアリング内蔵 PA ローラー
種類スライド
段数3
関連キーワード