8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付 材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(1000個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途扉の取付け 開き角度(度)180 仕上サテン 材質真鍮 仕様左右兼用
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など 寸法A(mm)50 ねじ径d(Φmm)5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(200個)
7,698 税込8,468
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(200個)ほか
6,398 税込7,038
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(200個)ほか
5,898 税込6,488
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
用途家具の組み立て 下穴径(Φmm)30 下穴深さ(mm)3 取付木ネジ付きネジ固定用 材質スチール 仕様正確な吊り下げのためにあそびなし
1セット(50個)
42,980 税込47,278
23日以内出荷

ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚 厚さ(mm)1.5 取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置 仕上ヘアライン 材質棚受サポート:ステンレス、皿頭木ネジ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個べ-ス 1 個木ネジ皿頭 6×60 1 個取付説明書 1 部 仕様耐荷重:10 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受サポート 2 個と棚サイズ 200×1000mm で耐荷重 20 kg
1個
8,498 税込9,348
23日以内出荷