家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など
ねじピッチ(mm)2.2
外径(Φmm)6.2
内径(Φmm)4.6
取付ドライバータイプ:PZ2プラス
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
穴の形状十字穴
家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など
ねじピッチ(mm)2.2
外径(Φmm)6.2
内径(Φmm)4.6
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ドライバータイプ:PZ2プラス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mmにネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重ヴァリアンタスクリューΦ3mm で取付: 9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg、ヴァリアンタスクリューΦ5mm で取付: 15.6 kg/個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:15.6 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
23日以内出荷
様々な用途に対応するベッドコネクター、ベッドやソファフレームコネクター
用途家具の組み立て
高さ(mm)75
ねじ寸法(Φmm)5
取付機械加工された掘り込み取付用で自動機械でネジ止め、丸皿頭Φ5mmの木ネジに吊り込み
仕上素地
材質スチール
1個
¥109
税込¥120
23日以内出荷
関連キーワード