「木製 ボール」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
取付引出しに底付
調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整
仕上粉体塗装白
材質スチール
仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個
種類スライド
段数2
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開します、
用途引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
取付引出しに底付、引出しレールの取付:中間レールを閉じ保持機能が働く位置まで引き出します。引出しレールのローラーを中間レールのローラーの上まで持ち上げます。レールが止まる位置までレールをスライドさせます。
仕上粉体塗装白
材質スチール
仕様セルフクローズ付、両側の自動ガイドと特殊デザインプロファイルによる優れた横安定性、閉じ保持機能付中間レール、引出しの不意の抜け落ちを防止するセーフティークリップ付、レール取外し可能、サイレントローラー 2 個でガイド、摩擦ベアリング内蔵 PA ローラー
種類スライド
段数3
下荷重の木製引き戸金具1枚扉用です。
用途木製引き戸
高さ内寸(mm)最大3000
扉幅(mm)500-1500
取付下部レールは埋め込みまたは接着固定
調整機能下部ローラーで -5 / +6 mm (トルクスネジ T20 を使用)
材質ランニングギア:スチール、ガイドローラー:プラスチック、軸:スチール
仕様プラスチック被覆ボールベアリング
1セット
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
インセットの家具用引き戸金具です。上部ランニング木製扉用
用途家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)20以下
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1200以下
適合扉厚(mm)19
取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm
材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
インセットの家具用引き戸金具です。
用途家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)35以下
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1200以下
適合扉厚(mm)19
取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm
材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
セット内容ランニングギア 6 個ドアストッパー 4 個(クリップインドアストッパー 2 個 / ストッパー 2 個)ガイド 3 個センターストッパー 3 個取付金具 1 セット
仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
¥82,980
税込¥91,278
23日以内出荷
インセットの家具用引き戸金具です。
用途家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)35以下
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1200以下
適合扉厚(mm)19
取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm
材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
関連キーワード