ラフィックスタブ用の棚ダボです。
用途可動棚
材質スチール
下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
下穴Φ5mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:20 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 40 kg
スリーブ用特殊工具( 下穴Φ7 または 7.6mm(スリーフと組み合わせ)用)、スリーブをΦ 7.5mm 穴に打ち込み
用途家具などの棚の保持
材質スチール
種別インサートツール
1個
¥8,598
税込¥9,458
23日以内出荷
下穴Φ7mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 7mm に差し込み
材質スチール
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
1セット(100個)
¥689
税込¥758
23日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
1セット(100個)
¥839
税込¥923
23日以内出荷
木製棚用、差し込みの棚リテーナー、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差込み、32mmピッチ穴に差し込み
仕上白
材質プラスチック
仕様可変棚板厚用
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
23日以内出荷
木製棚用、差し込みの棚リテーナー、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mmに差込み、32mm ピッチ穴に差し込み
仕上ベージュ
材質プラスチック
仕様棚板厚 19mm
1セット(100個)
¥2,598
税込¥2,858
23日以内出荷
木製棚用、差し込みの棚リテーナー、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差込み、32mm ピッチ穴に差し込み
仕上透明
材質プラスチック
仕様棚板厚 16mm
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
下穴径(Φmm)5
長さ(mm)24
耐荷重(kg)80
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様耐荷重60 kg(ドイツ試験規格DIN EN 1727:1998-06基づく)
1セット(100個)
¥499
税込¥549
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様すべり止めリップ付き
1セット(100個)
¥989
税込¥1,088
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mmに差し込み、180°回転させて棚ダボを固定
仕上ニッケルメッキ クイック固定部:素地
材質亜鉛合金
仕様クイック固定機能付き、棚保持機能:ズレ止めピン付
1セット(100個)
¥5,498
税込¥6,048
23日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上透明、ピン:亜鉛メッキ
材質PS、スチールピン付
仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
スリーブ用特殊工具( 下穴Φ7 または 7.5mm(スリーフと組み合わせ)用)、スリーブをΦ 7.5mm 穴に打ち込み
用途家具などの棚の保持
材質スチール
種別セルフセンタリングチップ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
下穴Φ7.5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 7.5mm に差し込み
材質スチール
下穴Φ3mm用の棚受金具、木製またはガラスの棚用
用途家具などの棚の保持
耐荷重(kg)80
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上亜鉛メッキ、キャップ:透明
仕様プラスチックキャップ付
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ダイナプロの底板止めレールの棚板レールとして使用する場合の背部パーツ(交換用 通常は基本セットに含まれます)です。棚板との組み合わせ用
用途木製可動棚レール
仕上グレー
材質POM
仕様3段引用
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚
取付面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット
仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス
セット内容吊りケーブルセット:吊りケーブル スリーブ付 2 個ケーブルブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個
仕様吊りケーブル直径3mm
ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚
取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット
仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス
セット内容面付けブラケットセット:面付けブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個ツバ付リムナット M5 2 個半円形ネジ M5×8mm 2 個ワッシャー 13×9×2mm 2 個
仕様吊りケーブル直径3mm
1個
¥4,298
税込¥4,728
23日以内出荷
ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木棚用、棚奥行300mm以下用
用途飾り棚
取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット
仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
セット内容ネジ止めブラケットセット:ネジ止めブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2個
仕様吊りケーブル直径3mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
23日以内出荷
棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
用途固定棚、可動棚
直径(mm)20
寸法A(mm)9.5
下穴深さ(mm)14.5
取付押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付
材質プラスチック
仕様クリップイン機能と傾斜防止機能付
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。
用途木製可動棚レール
取付最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板
調整機能高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペア棚板リアブラケット 2 個奥行調整用アダプター 1 ペア
仕様シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
天井から木製棚を吊り下げるワイヤーシステム、木製棚の吊り下げ
用途天井吊り棚
ワイヤー径(Φmm)1.5
ワイヤー長(mm)1000
耐荷重(kg/個)20
取付ネジ止め
仕上スリーブ・プレート:ニッケルメッキ、ワイヤー:亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容ワイヤー、カバースリーブ付 1 個取付プレート、ネジ 3 個付 1 個取付説明書 1 部
仕様ワイヤーはカット可能
1セット
¥5,998
税込¥6,598
23日以内出荷
M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具
長さL(mm)8
ねじ径M4
下穴径(Φmm)5
仕上素地
材質真鍮
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード