29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付 調整機能傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金 仕様ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)3000 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、150mm間隔に皿頭用取付穴加工、あり継ぎ溝付き
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット 長さ(mm)3000 板厚(mm)19以上 取付壁面取付 仕上素地 材質アルミ二ウム 仕様目隠し取付け用、取付穴なし、あり継ぎ溝付き
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

アクセサリー 連結プロファイル、上部・下部の連結及び目隠し用 扉厚 25mm以下用、反対方向に移動する 2 枚扉用の収納、各扉厚最大 25mm
用途開き扉を収納 適合扉厚(mm)25以下 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム セット内容プロファイル 675 mm 2 個固定プレート 8 個カバー 2 個取付け部品
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷

クレモンロック用アクセサリー、
用途センターパネルや中柱がない両開き扉用のPVC製戸当りシールです。左開、右開の扉は取付ける側によって変わります。 寸法(mm)32×6 材質プラスチック 仕様ネジ穴カバー付、ロックプレートセットパック 4.8-7.5mm 幅 32mm
1個
2,098 税込2,308
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付 材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 仕上亜鉛メッキ 材質スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA セット内容サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個偏芯スリーブ、取付け済 2 個ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
1個
2,498 税込2,748
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 棚板厚さ(mm)24以上 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 仕上亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒 材質スチール、偏芯スリーブ:プラスチック 仕様ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持 仕上ニッケルメッキ 材質スチールワイヤー 仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
1セット(10個)
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴Φ5mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ 材質スチールワイヤー 仕様耐荷重:20 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 40 kg
1セット(10個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー安定性の高い目隠しコネクター、
用途ノックダウン家具 ねじM8 取付鬼目ナットは下穴にねじ込み、キャプスタンスクリューは鬼目ナットにねじ込み、プレッシャープレートはキャプスタンスクリューにスライド 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容キャプスタンスクリュー 1 個M8 鬼目ナット 1 個プレッシャープレート 1 個 仕様再締め付け可能
1セット(40個)
14,980 税込16,478
23日以内出荷

控えめなデザインです。目隠しコーナー用途で側板に埋め込み取付けに最適
用途コートフック 取付接着固定 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) 仕様伸縮
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレッッシャープレート用カバー、コンフィルプランキャビネットコネクター用
用途目隠し ブラウン 材質プラスチック
1セット(100個)
2,398 税込2,638
23日以内出荷

コンフィルマートの補強用、高いコーナー強度の目隠しコネクター
用途コンフィルマートの補強 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

殆ど金具が見えない棚受け金具、棚板や中間パネル、ノックダウン金具の目隠し取付
用途固定棚 仕上素地、スリーブ:白 材質亜鉛合金、プラスチック セット内容コネクター 1 個スリーブ 1 個
1セット(50個)
29,980 税込32,978
23日以内出荷

家具の組み立てに適しています。殆ど金具が見えません、キャビネットのジョイント目隠し
用途ノックダウン家具 板厚(mm)19以上 材質亜鉛合金、プラスチック
1セット(50個)
29,980 税込32,978
23日以内出荷

家具を組み立てるのに最適なネジです。高いコーナー強度の目隠しコネクター
用途ノックダウン家具 シャフト径(Φmm)7 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様センター穴 3.0mm 付
1セット(100個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、目隠し固定付き
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要 (接着固定)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック、亜鉛合金 セット内容ランニングギア 4 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個 仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
41,980 税込46,178
23日以内出荷

壁面システム Labos のカバープロファイルです。壁面パネルの側端と上端の目隠し
用途キッチン、オフィス家具 長さ(mm)2000 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、
用途家具の組み立て 材質スチール
1個
2,298 税込2,528
23日以内出荷

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、
用途家具の組み立て 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷

サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途アルミフレームガラス扉 材質プラスチック 仕様タイプ:(O)
1個
57 税込63
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト 仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)26 定格消費電力(W)1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 防塵・防滴IP44 梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き ケーブル長(mm)2,000 色(本体)シルバー LED使用数(個)1 演色指数(Ra)>90、(R9)>60 モデルLED3090 調光の可否はい
1個
3,198 税込3,518
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパーなしの本製品は棚の手前側に取り付けします。奥側のパーツはストッパー付きをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパーなし
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパー付きの本製品は棚の奥側に取り付けします。手前側のパーツはストッパーなしをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパー付
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
用途家具の組み立て 下穴径(Φmm)30 下穴深さ(mm)3 取付木ネジでネジ止め 材質ステンレス セット内容コネクター 1 個ワッシャー付き特殊ネジ 5×50mm 1個ナベ頭ネジ 3×13mm 3個 仕様取付部品付き
1個
839 税込923
23日以内出荷

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
用途家具の組み立て 下穴径(Φmm)30 下穴深さ(mm)3 取付木ネジ付きネジ固定用 材質スチール 仕様正確な吊り下げのためにあそびなし
1セット(50個)
42,980 税込47,278
23日以内出荷

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
用途家具の組み立て 下穴径(Φmm)30 下穴深さ(mm)3 取付木ネジでネジ止め 材質スチール 仕様寸法や膨張のずれを補正するためのあそびあり
1セット(50個)
42,980 税込47,278
23日以内出荷