51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)8.5 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(500個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 取付めくら穴に押し込み取付け用、下穴 Φ:5mm 材質プラスチック
1セット(500個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)5 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(500個)
1,498 税込1,648
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)10 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(500個)
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)15 取付止まり穴への押し込み用 材質プラスチック
1セット(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)12 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)8 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(500個)
1,498 税込1,648
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応板厚23mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け 開き角度(度)180 板厚(mm)23以上 材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
1個
2,398 税込2,638
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)12.5 取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:SW4 六角レンチ 材質プラスチック
1セット(100個)ほか
519 税込571
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴Φ6 深さ4mmに適したキャップです。壁面キャビネット用
用途穴隠し 下穴径(Φmm)6 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(100個)
329 税込362
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。例えばヒンジカップ等、
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)約38 下穴径(Φmm)35 仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有) 仕様着色や表面処理可能
1個
199 税込219
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)15 取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス 材質プラスチック
1セット(100個)ほか
519 税込571
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)12 取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス 材質プラスチック
1セット(100個)ほか
519 税込571
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)8 取付めくら穴に押し込み取付け用 仕上未処理 仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
1個
119 税込131
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)12 取付めくら穴に押し込み取付け用 仕上未処理 仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)12 材質プラスチック
1セット(500個)
999 税込1,099
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドヒンジのカップ穴を隠すΦ35のカバーキャップです。
用途穴隠し 取付押し込み 材質プラスチック
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)35 直径(Φmm)39 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(10個)
759 税込835
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具を組み立てるのに最適なネジです。高いコーナー強度の目隠しコネクター
用途ノックダウン家具 シャフト径(Φmm)7 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様センター穴 3.0mm 付
1セット(100個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し 材質プラスチック 仕様トルクスT10用
1セット(500個)
1,998 税込2,198
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)18 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(36個)
869 税込956
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)14 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(52個)
939 税込1,033
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホスパスクリューPZに対応したネジ頭を隠すカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途ネジ隠し 直径(Φmm)12 仕上チェリーウッド色 材質プラスチック
1セット(100個)
479 税込527
当日出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上パイン、RAL 1034 のイメージ 材質プラスチック
1セット(100個)
519 税込571
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し 材質プラスチック 仕様トルクスT25用
1セット(500個)
1,998 税込2,198
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)18 取付接着固定(両面接着テープ) 仕様サンディングや着色、表面処理可能 厚さ(mm)0.9
1セット(36個)
1,598 税込1,758
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(20個)
129 税込142
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(20個)
87 税込96
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上ピュアホワイト、RAL 9010 のイメージ 材質プラスチック
1セット(1000個)
2,598 税込2,858
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)約13 仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有) 仕様着色や表面処理可能、PZ2プラスまたはトルクスT15/20用
1個
74 税込81
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上黒、RAL 9005 のイメージ 材質プラスチック
1セット(100個)
499 税込549
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上フォーン色、RAL 8007 のイメージ 材質プラスチック
1セット(1000個)
2,598 税込2,858
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し 材質プラスチック 仕様トルクスT20用
1セット(500個)
1,998 税込2,198
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)14 取付接着固定(両面接着テープ) 仕様サンディングや着色、表面処理可能 厚さ(mm)0.5
1セット(52個)
1,698 税込1,868
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフェレAir ヒンジ 105°
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のプッシュオープン仕様です。
用途扉の取付け 開き角度(度)105 取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下 調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm 仕上チタン色ニッケルメッキ 材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット 仕様自開機構付(プッシュ)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ハーフェレAir ヒンジ 105°
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のソフトクローズ仕様です。
用途扉の取付け 開き角度(度)105 取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下 調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm 仕上チタン色ニッケルメッキ 材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット 仕様ソフトクローズ付
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途アルミフレームガラス扉 材質プラスチック 仕様タイプ:(O)
1個
57 税込63
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト 仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)26 定格消費電力(W)1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 防塵・防滴IP44 梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き ケーブル長(mm)2,000 色(本体)シルバー LED使用数(個)1 演色指数(Ra)>90、(R9)>60 モデルLED3090 調光の可否はい
1個
3,198 税込3,518
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴Φ5mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ 材質スチールワイヤー 仕様耐荷重:20 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 40 kg
1セット(10個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持 仕上ニッケルメッキ 材質スチールワイヤー 仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
1セット(10個)
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)