サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途アルミフレームガラス扉
材質プラスチック
仕様タイプ:(O)
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)26
定格消費電力(W)1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
防塵・防滴IP44
梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き
ケーブル長(mm)2,000
色(本体)シルバー
LED使用数(個)1
演色指数(Ra)>90、(R9)>60
モデルLED3090
調光の可否はい
下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
下穴Φ5mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:20 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 40 kg
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
棚板厚さ(mm)24以上
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒
材質スチール、偏芯スリーブ:プラスチック
仕様ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット
長さ(mm)3000
板厚(mm)19以上
取付壁面取付
仕上素地
材質アルミ二ウム
仕様目隠し取付け用、取付穴なし、あり継ぎ溝付き
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA
セット内容サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個偏芯スリーブ、取付け済 2 個ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ595mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット
長さ(mm)595
板厚(mm)19以上
取付壁面取付
仕上素地
材質アルミ二ウム
仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ115mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット
長さ(mm)115
板厚(mm)19以上
取付壁面取付
仕上素地
材質アルミ二ウム
仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ295mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット
長さ(mm)295
板厚(mm)19以上
取付壁面取付
仕上素地
材質アルミ二ウム
仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット
長さ(mm)3000
板厚(mm)19以上
取付壁面取付
仕上素地
材質アルミ二ウム
仕様目隠し取付け用、150mm間隔に皿頭用取付穴加工、あり継ぎ溝付き
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード