2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯 仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付き その他【エネルギー効率クラス】G 材質【フレキシブルアーム】アルミニウム 長さ(mm)455 取付マグネットカバーの下にネジ止め用 定格電圧(V)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5 定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19) 平均演色評価数【R9】>50 直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363 保護等級IP20 アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363 材質(ハウジング)アルミニウム 色温度(K)3000 寿命L80/B10:30000h 光束(Lm)120 光色電球色 LED使用数(個)4 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)120 発光効率(Lm/W)>80
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 電圧(V)24 出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)プラグ:8 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
999 税込1,099
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 読書灯