プッシュロックシステム クレモンロック用。3点でロックすることにより背の高い扉に対応、
用途クレモンロックに付属しているキャッチフックの受け。
取付ネジ止め(長穴で調整)
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1個
¥83
税込¥91
6日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付
調整機能傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金
仕様ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
下穴Φ5mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:20 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 40 kg
関連キーワード