ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16
入力1個,Looxスイッチ
梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。200mmのケーブルが付いています。スイッチング機能付き,出力ポート2個。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
長さ(m)0.2
電圧(V)24
出力2個,Loox52極24V
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×50×16
梱包内容ケーブル付き分岐器1個
ケーブル長(mm)200
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1個
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
LED1163と電源装置を接続するために必要なアダプタです。
用途Loox5電源装置またはLoox5分配器にLoox装置の接続用モノクロライト、分配器、充電ステーション、マルチホワイトおよびRGB用カラーミキサー、電動式金具、変換器など、Looxプラグ付きのすべての装置に適しています。
仕様低電圧ソケット:アダプター24V、Looxソケット、Loox5プラグ
長さ(mm)50
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)12
通電容量3.5A
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ
材質プラスチック
寸法(mm)50×40×19
色黒
取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm)
下穴径(Φmm)プラグ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19
保護等級IP20
梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m)
ケーブル長(mm)1000
待機時消費電力(W)1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード