このコンバーターを介して、24Vライトを12Vの電源装置に接続できるので、12Vの電源装置1つで12Vと24Vのライトに対応できます。
消費電力(W)15
トラスコ品番851-4286
質量(g)45
ケーブル長(m)1
定格一次電圧(V)DC12V
定格二次電圧(V)DC24V
出力端子24Vライト用3個
待機電力(W)0.3
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:過負荷保護有り
色黒
出力電圧(V)24DC
寿命50000時間以上
周囲温度(℃)-25-45
待機時消費電力(W)0.3
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質プラスチック
電圧(V)24
出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)プラグ:8
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16
入力1個,Looxスイッチ
梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
LED1163と電源装置を接続するために必要なアダプタです。
用途Loox5電源装置またはLoox5分配器にLoox装置の接続用モノクロライト、分配器、充電ステーション、マルチホワイトおよびRGB用カラーミキサー、電動式金具、変換器など、Looxプラグ付きのすべての装置に適しています。
仕様低電圧ソケット:アダプター24V、Looxソケット、Loox5プラグ
長さ(mm)50
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)12
通電容量3.5A
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質プラスチック
出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)プラグ:8
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個、Loox52極24V
1本
¥889
税込¥978
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。200mmのケーブルが付いています。スイッチング機能付き,出力ポート2個。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
長さ(m)0.2
電圧(V)24
出力2個,Loox52極24V
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×50×16
梱包内容ケーブル付き分岐器1個
ケーブル長(mm)200
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1個
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。
1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。
組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3
付属品スイッチケーブル1m 3個
トラスコ品番851-4311
質量(g)150
待機電力(W)1.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
関連キーワード