ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
出力1個,Loox52極24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
下穴径(Φmm)クリップ:12
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質プラスチック
電圧(V)24
出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)プラグ:8
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB
材質プラスチック
長さ(mm)27.3
幅(mm)10
タイプクリップコネクター
電圧(V)12-24
下穴径(Φmm)クリップ:12
適合範囲Loox52ピンCOB、8mm
通電容量5A
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明
仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
長さ(m)2
出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9
クリップ幅(mm)12
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
¥2,298
税込¥2,528
20日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
出力1個,Loox54極RGB24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
1本
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途間接照明
セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
材質プラスチック
色RGB
タイプ【RGBテープライト】10mm用
下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14
AWG【配線クロスセクション】20
クリップ幅(mm)12
ケーブル4芯、3.5A、20AW6
通電容量3.5A
リード線芯数4
LED1163と電源装置を接続するために必要なアダプタです。
用途Loox5電源装置またはLoox5分配器にLoox装置の接続用モノクロライト、分配器、充電ステーション、マルチホワイトおよびRGB用カラーミキサー、電動式金具、変換器など、Looxプラグ付きのすべての装置に適しています。
仕様低電圧ソケット:アダプター24V、Looxソケット、Loox5プラグ
長さ(mm)50
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)12
通電容量3.5A
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)26
定格消費電力(W)1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
防塵・防滴IP44
梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き
ケーブル長(mm)2,000
色(本体)シルバー
LED使用数(個)1
演色指数(Ra)>90、(R9)>60
モデルLED3090
調光の可否はい
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16
入力1個,Looxスイッチ
梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質プラスチック
色黒
長さ(m)0.1
電圧(V)24
出力6個,Loox52極24V
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14
梱包内容ケーブル付き分岐器1個
ケーブル長(mm)80
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)980
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:過負荷保護有り
色黒
出力電圧(V)24DC
寿命50000時間以上
周囲温度(℃)-25-45
待機時消費電力(W)0.3
ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです
用途間接照明
材質プラスチック
長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5
幅(mm)【テープライト】10
色【カラーフォーミュラ】白
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2.4
定格電圧(V)24
適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント
保護等級IP20
照明RGB
寿命L80/B10>50000時間
光束(Lm)530
消費電力(W/m)9.6
調光の可否はい
ストリップ長(m)5【視覚】最大6.5
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)>51
1巻(5m)
¥65,980
税込¥72,578
20日以内出荷
LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質プラスチック
出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)プラグ:8
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個、Loox52極24V
1本
¥889
税込¥978
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)900
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)850
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)430
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)58
定格消費電力(W)3.4、1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h
梱包内容ライトモジュール 1 個
LED使用数(個)6
演色指数(Ra)>90、(R9)>55
モデルLED3092
調光の可否はい
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)900
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大5
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3500(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)930
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。200mmのケーブルが付いています。スイッチング機能付き,出力ポート2個。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
長さ(m)0.2
電圧(V)24
出力2個,Loox52極24V
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×50×16
梱包内容ケーブル付き分岐器1個
ケーブル長(mm)200
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1個
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様【エネルギー効率クラス】F
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】25
幅(mm)【テープライト】8
色【カラーフォーミュラ】白
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
照明電球色から昼白色
色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
光束(Lm)890-895
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)890-895
調光の可否はい
ストリップ長(m)(視覚)最大5.5
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)92-93
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯
仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付き
その他【エネルギー効率クラス】G
材質【フレキシブルアーム】アルミニウム
長さ(mm)455
取付マグネットカバーの下にネジ止め用
定格電圧(V)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5
定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)
平均演色評価数【R9】>50
直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363
保護等級IP20
アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363
材質(ハウジング)アルミニウム
色温度(K)3000
寿命L80/B10:30000h
光束(Lm)120
光色電球色
LED使用数(個)4
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)120
発光効率(Lm/W)>80
僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
用途間接照明
セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き
材質シリコン
長さ(mm)【セクション】33.33
幅(mm)【ルーター】4
色【カラーフォーミュラ】白
取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み
定格電圧(V)24
適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段
深さ(mm)【ルーター】8
保護等級IP44
寿命30000時間
防塵・防滴IP44
ケーブル長(mm)2000
光束(Lm)840
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)840
調光の可否はい
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)>87.5
RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W
用途間接照明、ワーキングライト
仕様カラーフォーミュラ:黒
材質プラスチック
出力6個,Loox54極RGB24V
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14
梱包内容ケーブル付き分岐器 1個
ケーブル長(mm)80
入力ポートプラグ3個,Loox52極24V
1個
¥2,398
税込¥2,638
20日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。
6チャンネルあります。
マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)
適合24Vシステム用
トラスコ品番851-4279
質量(g)100
接続120Wまで接続可能
端子数差し込み端子数6
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。
4チャンネルあります。
マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)
適合24Vシステム用
トラスコ品番851-4278
質量(g)70
接続60Wまで接続可能
端子数差し込み端子数4
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作できます。
調光機能付きで、ライトはソフトオンオフで制御します。
適合12Vと24Vシステムに対応
調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16
梱包内容分配器1個
有効距離(m)リモコン:最大5
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥24,980
税込¥27,478
20日以内出荷
スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
適合範囲プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16
入力1個,Looxスイッチ
梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き
メモリー機能いいえ、センサースイッチによる
待機時消費電力(W)0.5
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
アプリやリモコンに対応したBluetooth搭載のスイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。プログラミング可能スイッチング機能付き
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:アプリでプログラム可能●バージョン:ボックスtoボックス●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
適合範囲マルチホワイトライト用,RGBライト用,モノクロームライト用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16
入力1個,Looxスイッチ
有効距離(m)リモコン:最大5
メモリー機能電源オフ後の最終状態、またはアプリでユーザー定義
待機時消費電力(W)0.5
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
このコンバーターを介して、24Vライトを12Vの電源装置に接続できるので、12Vの電源装置1つで12Vと24Vのライトに対応できます。
消費電力(W)15
トラスコ品番851-4286
質量(g)45
ケーブル長(m)1
定格一次電圧(V)DC12V
定格二次電圧(V)DC24V
出力端子24Vライト用3個
待機電力(W)0.3
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ