「LED素子」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3000
幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9
取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます
深さ(mm)ルーター:12
内寸幅(mm)11
透過率(%)ライト:60-70%
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付埋め込み用
深さ(mm)ルーター:6.5
内寸幅(mm)16
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付埋め込み用
深さ(mm)ルーター:11
内寸幅(mm)16
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:16
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト
内寸幅(mm)13.6
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥9,898
税込¥10,888
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付埋め込み用
深さ(mm)ルーター:11
内寸幅(mm)16
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
色プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付ネジ止め用
適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15
内寸幅(mm)14
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3,000
幅(mm)ディフューザ:11
取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバーハウジング付き,角型
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
内寸幅(mm)16
梱包内容アルミプロファイル1個、ディフューザーハウジング1個
1本
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3,000
幅(mm)ディフューザ:13
取付接着固定,ネジ止め用
内寸幅(mm)11
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:透明カバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバー透明
色シルバー
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:サテンフロストカバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバーサテンフロスト
色シルバー
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ルーター:11.3
色プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色
深さ(mm)ルーター:6
内寸幅(mm)8.6
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー
材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2000
色プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色
取付差し込み用
内寸幅(mm)15
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色
ガラス厚(mm)4-8
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルは黒。サテンフロスト黒のカバーはアンビエンスライトとしての使用に最適です。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:ディフューザー黒サテンフロスト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバーサテンフロスト黒
色黒
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
1本
¥11,980
税込¥13,178
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル。引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。
用途引き出し用LED
仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト
取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥7,898
税込¥8,688
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
用途間接照明、ワーキングライト
幅(mm)ディフューザ:18
色シルバーアルマイト
取付取付けクリップでネジ止め用
内寸幅(mm)16
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色シルバーアルマイト
取付取付けクリップでネジ止め用
内寸幅(mm)16
梱包内容プロファイル1個、カバー1個
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)430
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)980
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大5
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3500(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)930
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)900
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)850
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)900
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
関連キーワード