18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 下穴径(Φmm)クリップ:12 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB 材質プラスチック 長さ(mm)27.3 幅(mm)10 タイプクリップコネクター 電圧(V)12-24 下穴径(Φmm)クリップ:12 適合範囲Loox52ピンCOB、8mm 通電容量5A
1個
709 税込780
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)5000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)900 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)4000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)980 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3000(電球色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)900 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)2700(電球色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)850 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)2700(電球色) 寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)430 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)50【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)5000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)460 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
369,800 税込406,780
20日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)50【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)4000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)500 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
369,800 税込406,780
20日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)50【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3000(電球色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)465 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
369,800 税込406,780
20日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大5 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3500(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)930 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)4000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)465 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3000(電球色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)500 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)5000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)460 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様【エネルギー効率クラス】F その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】25 幅(mm)【テープライト】8 【カラーフォーミュラ】白 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 照明電球色から昼白色 色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 光束(Lm)890-895 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)890-895 調光の可否はい ストリップ長(m)(視覚)最大5.5 ワット数9.6m(W) 発光効率(Lm/W)92-93
1巻(5m)ほか
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)3000 幅(mm)ルーター:11.3 プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色 深さ(mm)ルーター:6 内寸幅(mm)8.6 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 シルバーアルマイト 取付取付けクリップでネジ止め用 内寸幅(mm)16 梱包内容プロファイル1個、カバー1個
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)