LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
下穴径(Φmm)クリップ:12
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB
材質プラスチック
長さ(mm)27.3
幅(mm)10
タイプクリップコネクター
電圧(V)12-24
下穴径(Φmm)クリップ:12
適合範囲Loox52ピンCOB、8mm
通電容量5A
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様【エネルギー効率クラス】F
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】25
幅(mm)【テープライト】8
色【カラーフォーミュラ】白
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
照明電球色から昼白色
色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
光束(Lm)890-895
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)890-895
調光の可否はい
ストリップ長(m)(視覚)最大5.5
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)92-93
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)900
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)980
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)900
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)850
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)430
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大5
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3500(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)930
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ルーター:11.3
色プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色
深さ(mm)ルーター:6
内寸幅(mm)8.6
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色シルバーアルマイト
取付取付けクリップでネジ止め用
内寸幅(mm)16
梱包内容プロファイル1個、カバー1個
関連キーワード