素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)980
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)900
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)900
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)850
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)430
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大5
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3500(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)930
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様【エネルギー効率クラス】F
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】25
幅(mm)【テープライト】8
色【カラーフォーミュラ】白
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
照明電球色から昼白色
色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
光束(Lm)890-895
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)890-895
調光の可否はい
ストリップ長(m)(視覚)最大5.5
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)92-93
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
用途間接照明
セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き
材質シリコン
長さ(mm)【セクション】33.33
幅(mm)【ルーター】4
色【カラーフォーミュラ】白
取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み
定格電圧(V)24
適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段
深さ(mm)【ルーター】8
保護等級IP44
寿命30000時間
防塵・防滴IP44
ケーブル長(mm)2000
光束(Lm)840
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)840
調光の可否はい
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)>87.5
ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです
用途間接照明
材質プラスチック
長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5
幅(mm)【テープライト】10
色【カラーフォーミュラ】白
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2.4
定格電圧(V)24
適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント
保護等級IP20
照明RGB
寿命L80/B10>50000時間
光束(Lm)530
消費電力(W/m)9.6
調光の可否はい
ストリップ長(m)5【視覚】最大6.5
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)>51
1巻(5m)
¥65,980
税込¥72,578
20日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
下穴径(Φmm)クリップ:12
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明
材質プラスチック
長さ(mm)24.8×24.8
色透明
タイプLoox5バンクカーブ
適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:16
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト
内寸幅(mm)13.6
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥9,898
税込¥10,888
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3000
幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9
取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます
深さ(mm)ルーター:12
内寸幅(mm)11
透過率(%)ライト:60-70%
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3,000
幅(mm)ディフューザ:13
取付接着固定,ネジ止め用
内寸幅(mm)11
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
色プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付ネジ止め用
適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15
内寸幅(mm)14
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3,000
幅(mm)ディフューザ:11
取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB
材質プラスチック
長さ(mm)27.3
幅(mm)10
タイプクリップコネクター
電圧(V)12-24
下穴径(Φmm)クリップ:12
適合範囲Loox52ピンCOB、8mm
通電容量5A
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色シルバーアルマイト
取付取付けクリップでネジ止め用
内寸幅(mm)16
梱包内容プロファイル1個、カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:透明カバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバー透明
色シルバー
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ルーター:11.3
色プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色
深さ(mm)ルーター:6
内寸幅(mm)8.6
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明
仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
長さ(m)2
出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9
クリップ幅(mm)12
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
¥2,298
税込¥2,528
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:サテンフロストカバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバーサテンフロスト
色シルバー
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル。引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。
用途引き出し用LED
仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト
取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥7,898
税込¥8,688
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付埋め込み用
深さ(mm)ルーター:11
内寸幅(mm)16
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付埋め込み用
深さ(mm)ルーター:6.5
内寸幅(mm)16
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付埋め込み用
深さ(mm)ルーター:11
内寸幅(mm)16
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:過負荷保護有り
色黒
出力電圧(V)24DC
寿命50000時間以上
周囲温度(℃)-25-45
待機時消費電力(W)0.3
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
用途間接照明、ワーキングライト
幅(mm)ディフューザ:18
色シルバーアルマイト
取付取付けクリップでネジ止め用
内寸幅(mm)16
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバーハウジング付き,角型
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
内寸幅(mm)16
梱包内容アルミプロファイル1個、ディフューザーハウジング1個
1本
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー
材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2000
色プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色
取付差し込み用
内寸幅(mm)15
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色
ガラス厚(mm)4-8
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16
入力1個,Looxスイッチ
梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム
材質プラスチック
色黒
電圧(V)24
出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box
定格電力(W)120
適合範囲プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16
入力1個,Looxスイッチ
梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き
メモリー機能いいえ、センサースイッチによる
待機時消費電力(W)0.5
入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルは黒。サテンフロスト黒のカバーはアンビエンスライトとしての使用に最適です。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:ディフューザー黒サテンフロスト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバーサテンフロスト黒
色黒
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
1本
¥11,980
税込¥13,178
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ