21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)4000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)980 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)5000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)900 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3000(電球色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)900 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)2700(電球色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)850 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)2700(電球色) 寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)430 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大5 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3500(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)930 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)4000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)465 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3000(電球色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)500 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)50【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)5000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)460 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
369,800 税込406,780
20日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)50【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)4000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)500 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
369,800 税込406,780
20日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)5000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)460 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)50【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3000(電球色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)465 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
369,800 税込406,780
20日以内出荷

調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様【エネルギー効率クラス】F その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】25 幅(mm)【テープライト】8 【カラーフォーミュラ】白 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 照明電球色から昼白色 色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 光束(Lm)890-895 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)890-895 調光の可否はい ストリップ長(m)(視覚)最大5.5 ワット数9.6m(W) 発光効率(Lm/W)92-93
1巻(5m)ほか
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです
用途間接照明 材質プラスチック 長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5 幅(mm)【テープライト】10 【カラーフォーミュラ】白 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2.4 定格電圧(V)24 適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント 保護等級IP20 照明RGB 寿命L80/B10>50000時間 光束(Lm)530 消費電力(W/m)9.6 調光の可否はい ストリップ長(m)5【視覚】最大6.5 ワット数9.6m(W) 発光効率(Lm/W)>51
1巻(5m)
65,980 税込72,578
20日以内出荷

RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途間接照明 セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 材質プラスチック RGB タイプ【RGBテープライト】10mm用 下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14 AWG【配線クロスセクション】20 クリップ幅(mm)12 ケーブル4芯、3.5A、20AW6 通電容量3.5A リード線芯数4
1本
1,698 税込1,868
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明 仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 長さ(m)2 出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9 クリップ幅(mm)12 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
2,298 税込2,528
20日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 下穴径(Φmm)クリップ:12 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB 材質プラスチック 長さ(mm)27.3 幅(mm)10 タイプクリップコネクター 電圧(V)12-24 下穴径(Φmm)クリップ:12 適合範囲Loox52ピンCOB、8mm 通電容量5A
1個
709 税込780
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:過負荷保護有り 出力電圧(V)24DC 寿命50000時間以上 周囲温度(℃)-25-45 待機時消費電力(W)0.3
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯 仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付き その他【エネルギー効率クラス】G 材質【フレキシブルアーム】アルミニウム 長さ(mm)455 取付マグネットカバーの下にネジ止め用 定格電圧(V)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5 定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19) 平均演色評価数【R9】>50 直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363 保護等級IP20 アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363 材質(ハウジング)アルミニウム 色温度(K)3000 寿命L80/B10:30000h 光束(Lm)120 光色電球色 LED使用数(個)4 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)120 発光効率(Lm/W)>80
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)