3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸 扉高さ(mm)最大2200 扉幅(mm)600-2000 適合扉厚(mm)ハンドルの高さを含む:堀込取付 18 - 45、ネジ止め 18 - 40 取付奥行(mm)扉を含まない下部金具:最小 160 、扉を含まない掘り込み取付の場合の上部金具:最小 255 、扉を含まない面付け取付の場合の上部金具:最小 266 取付ハンドルから扉端までの距離:(K) 10mm 以上、カブセ代、扉の引き残り(下記の計算式による) 調整機能高さ + 5 mm、左右 ±3.5 mm、六角ボルト使用 セット内容ランナー付レール 1 個ガイドレール 1 個内部および外部コントローラー取付けクリップ緩衝ユニット取付け補助具 仕様ソフトクローズユニット付、ランニングギア:上部レール
1セット
489,800 税込538,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸 内寸幅(mm)1531-1930 扉幅(mm)800-1600 扉高さ(mm)2700以下 取付扉厚:最小 18mm、最大 40mm (ハンドルの高さを含む) 調整機能調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用 材質アルミニウム、ローラー:プラスチック 仕様ソフトクローズユニット付
1セット
359,800 税込395,780
23日以内出荷

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸 内寸幅(mm)1931-2330 扉幅(mm)800-1601 扉高さ(mm)2700以下 適合扉厚(mm)最小 18、最大 40 (ハンドルの高さを含む) 調整機能調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用 材質アルミニウム、ローラー:プラスチック 仕様ソフトクローズユニット付
1セット
359,800 税込395,780
21日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ