2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途間接照明 セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 材質プラスチック RGB タイプ【RGBテープライト】10mm用 下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14 AWG【配線クロスセクション】20 クリップ幅(mm)12 ケーブル4芯、3.5A、20AW6 通電容量3.5A リード線芯数4
1本
1,698 税込1,868
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明 仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 長さ(m)2 出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9 クリップ幅(mm)12 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
2,298 税込2,528
20日以内出荷