2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します。
用途アルミ、銅、真鍮、塩ビなどの切断に。 トラスコ品番465-1774 セット内容チップソー1枚 幅(mm)760 質量(kg)200 高さ(mm)1000 出力(kW)1.5 奥行(mm)900 テーブル高さ(mm)800 テーブル寸法(mm)760×900×800 切断能力(mm)パイプ150 切断能力(mm)アングル150×180
1台
949,800 税込1,044,780
翌々日出荷

角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します(ACタイプは材料そのままでノコ刃を傾斜させ角度切断します)。
用途アルミの切断に。 トラスコ品番853-6337 セット内容チップソー1枚 質量(kg)250 方式刃物移動:手動式 テーブル寸法(mm)760×900×800 最大切断寸法(mm)(ノコ刃90°)高さ150×幅140、(ノコ刃45°)高さ105×幅150 移動距離(mm)刃物:340 エア源2.5~4(kg/cm2) 主軸回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2900/3500 傾斜角度(°)ノコ刃:0~45 使用モータ1.5kW×200V
1台
1,498,000 税込1,647,800
90日以内出荷

関連カテゴリ