2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度55~65 基材シリコーンゴム 主な用途補修用
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁 トラスコ品番467-9989 質量(g)113 テープ幅(mm)20 温度範囲(℃)-90~260 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8 引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上 テープ厚さ(mm)8 伸び(%)325以上 強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上 アズワン品番64-7674-43 危険物の類別非危険物 絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷