「神戸製鋼 b-14」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。
待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁
トラスコ品番467-9989
質量(g)113
テープ幅(mm)20
温度範囲(℃)-90~260
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8
引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上
テープ厚さ(mm)8
伸び(%)325以上
強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上
アズワン品番64-7674-43
危険物の類別非危険物
絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
硬度55~65
関連キーワード