「蒸気配管漏れ 補修」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。
待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁
トラスコ品番467-9989
質量(g)113
テープ幅(mm)20
温度範囲(℃)-90~260
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8
引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上
テープ厚さ(mm)8
伸び(%)325以上
強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上
アズワン品番64-7674-43
危険物の類別非危険物
絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード