8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
欠品中

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番354-7677 セット内容本体のみ 幅(mm)80 全長(mm)234 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185 使用ホース内径(Φmm)6以上 ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較) 装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機 38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応 角度可変式のワイドフック 狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート 安全装置メカニカル方式・トリガロック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303 質量(kg)2.3 使用釘(装てん数)200、300、400 使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ トラスコ品番799-4788
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

マックス常圧釘打機
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連) 付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244 使用ホース内径6mm以上
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻) 質量(kg)2.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m)30以内 使用ホース内径(Φmm)7以上 高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323 ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
73,980 税込81,378
9日以内出荷

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)