レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。
アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1
安全装置トリガロック
使用ホース内径(Φmm)4以上
使用ステープル413J~425J
アズワン品番64-5037-81
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×61×261
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類仕上釘
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
長さ(mm)32
胴径(Φmm)2.1
頭径(Φmm)5
トラスコ品番444-6356
質量(kg)16
1箱
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード