25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど
仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気
付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185
使用ホース内径(Φmm)6以上
ステープル装填数100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード