10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4 材質軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83 材質軟鋼線材 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ
1箱(200本×40巻)ほか
9,470 税込10,417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックス9Tステープル
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9 適合機種HA-57、TA-557F 材質軟鋼線材 線材(mm)(厚さ)1.4
1箱(1800本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm)3.7×1.85
1箱(2150本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類フロア釘 頭部径(Φmm)4.2 連結方式ワイヤ 胴部形状リバースロック ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
1箱(400本×20巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア 仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付 付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品) 質量(kg)1.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック 適合ステープル9Tステープル(幅9mm) 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304 適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア) 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装 仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気 付属品ケース 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 保証期間2年 ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻) ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50 使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

内装・木造板金兼用機。 スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。 ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。 隅から6mm垂直打ち込み。 打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。 正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ
用途内装、内装フロア、木造板金 質量(kg)1.2 安全装置トリガロック、メカニカル方式 ネイル装填本数200(1巻) ネイル足長さ(mm)19、25、32、38 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)