7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア 仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付 付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品) 質量(kg)1.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック 適合ステープル9Tステープル(幅9mm) 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304 適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア) 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185 使用ホース内径(Φmm)6以上 ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4 材質軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内装・木造板金兼用機。 スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。 ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。 隅から6mm垂直打ち込み。 打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。 正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ
用途内装、内装フロア、木造板金 質量(kg)1.2 安全装置トリガロック、メカニカル方式 ネイル装填本数200(1巻) ネイル足長さ(mm)19、25、32、38 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷