「マキタ 釘打ち機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)2.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)30以内
使用ホース内径(Φmm)7以上
高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323
ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
関連キーワード