フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番799-6713
適合機種高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。)
セット内容電源:単4アルカリ乾電池×4本
厚さ(mm)30
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級IP54
縦(mm)155
横(mm)73
受光精度レーザーラインの中心から±1.5mm以内
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
レーザー受光器です。離れたところで墨出器のレーザーをキャッチします。
トラスコ品番835-4590
適合機種グリーンレーザーLA-S801DG
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級IP54相当
縦(mm)155
横(mm)73
受光距離3~25m
2018年トラスコ掲載ページ1 2036
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番351-0563
セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番354-7689
セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182)
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1セット
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め
トラスコ品番114-2910
セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書
質量(kg)1.4
精度±1.0mm/10m
自動補正範囲±2.5
縦(mm)195
横(mm)130
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
レーザー墨出器用の自動追尾台セットです垂直ラインが一人で合わせられます。
用途レーザ墨出器用の自動追尾台です。垂直ラインが一人で合わせられます。
仕様対応機種レーザ受光器LA-D5GNV/LA-D5NV、追尾距離3~20M
トラスコ品番835-4591
セット内容レーザー自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5GNV
質量(g)750
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)
保護等級IP54相当
縦(mm)120
横(mm)120
2018年トラスコ掲載ページ1 2036
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
関連キーワード