適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類仕上釘
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4
材質軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
32~50mmの釘に対応。
ドライバ跡がつきにくく、仕上がり抜群。
コンタクトノーズ一体式で、正確に釘頭をとらえます。
付属品保護メガネ、コンタクトトップ(2個)、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品コンタクトトップ
装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。
トラスコ品番160-6470
幅(mm)80
全長(mm)264
質量(kg)2.1
高さ(mm)226
ネイル装填本数100
適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。
打ち込みの反動が小さいからキレイ。
スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。
14.4V/18V電池パック兼用です。
電圧(V)(電池)18/14.4
仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm
付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース
トラスコ品番160-6469
質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226
バッテリー電圧(V)14.4/18
公称容量(Ah)2.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード