電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。
トラスコ品番149-1590
セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム
質量(kg)1.3
保護等級IP54相当
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
精度(mm/m)±1/7.5
照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め
トラスコ品番114-2910
セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書
質量(kg)1.4
精度±1.0mm/10m
自動補正範囲±2.5
縦(mm)195
横(mm)130
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番351-0563
セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番351-0565
セット内容LA-S802DG
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番354-7689
セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182)
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1セット
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ
トラスコ品番351-0564
セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182)
電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)
精度±1.0mm/10m
保護等級IP54相当
光源可視光半導体レーザ
自動補正範囲±3°
縦(mm)210
横(mm)140
制動方式電子整準
ライン幅(mm)2.5mm以下/5m
動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード