35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ 使用ホース内径(Φmm)7以上 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース ネイル装填本数100 ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8) 使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内 安全装置メカニカル方式・トリガロック装置 装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
面木打ちでズレない先端形状採用。 長さ15~35mmのフィニッシュネイルに対応。
付属品ジェットオイラ(油入)、保護メガネ、キャリングケース 質量(kg)0.8 安全装置メカニカル方式 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.7(4.5~7) ネイル装填本数100本(1連) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)214×53×252 使用ホース内径6mm以上、長さ30m以内 装備品六角棒スパナ3mm
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイ
バッテリー電圧(V)18/14.4 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35 付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書 種別本体・ケース付 質量(kg)1.5k バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ バッテリー電圧(V)18/14.4 使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23) ネイル装填本数100 ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55 装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

マックスピンネイラ
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心! 『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業! ストレートプラグ仕様
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース トラスコ品番783-2915 質量(kg)1.3 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)218×66×267 適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ 装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

50mmまで打てる自慢の打ち込み力! 除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。 ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 質量(kg)1.5 安全装置メカニカル方式 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2) ステープル装填数84本(1連) マガジン機構上入れプッシャ方式 ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
用途石膏ボードへのビス締め作業。 仕様木下地・鋼板下地兼用 付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース 材質アルミ・鉄・樹脂 質量(kg)1.9 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23] 使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内 使用ねじ25~41mm
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。 トラスコ品番195-0083 セット内容本体のみ、保護メガネ・キャリングケース 幅(mm)80 全長(mm)233 質量(kg)1.8 高さ(mm)221 アズワン品番64-8724-48 適合ステープル長さ(mm)13~25 適合ステープル肩幅(mm)10
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

付属品単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書 トラスコ品番100-1599 質量(kg)1.2 精度±1.0mm/10m 自動補正範囲±2.5 縦(mm)195 横(mm)130
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番354-7677 セット内容本体のみ 幅(mm)80 全長(mm)234 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
用途下地・内装・リフォーム・木工などに。 付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番354-7676 セット内容本体のみ 幅(mm)80 全長(mm)234 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め トラスコ品番114-2910 セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書 質量(kg)1.4 精度±1.0mm/10m 自動補正範囲±2.5 縦(mm)195 横(mm)130
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。 トラスコ品番149-1590 セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム 質量(kg)1.3 保護等級IP54相当 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 精度(mm/m)±1/7.5 照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。
電圧(V)(電池)18/14.4 仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm 付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番160-6469 質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226 バッテリー電圧(V)14.4/18 公称容量(Ah)2.5
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。 幅(mm)80 高さ(mm)221 適合ステープル長さ(mm)13~25 適合ステープル肩幅(mm)10
1セットほか
67,980 税込74,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。 付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント 幅(mm)126 全長(mm)324 高さ(mm)304 ネイル装填本数150・200・250・300 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。 幅(mm)80 高さ(mm)221 適合ステープル長さ(mm)13~25 適合ステープル肩幅(mm)4
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ バッテリー電圧(V)18/14.4 使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-L バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ 付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3 使用釘(mm)40、65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298 装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番179-4261 質量(kg)3.7 アズワン品番64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 装填数ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 幅(mm)126 全長(mm)324 高さ(mm)328 ネイル装填本数300 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽い押しつけ、早く均一な仕上がり」木下地に特化!単発(トリガ)早打ちを可能に。 コンタクトス突破方式に比べ、ショートストローク打ち込みが可能となります。 これにより、単発打ちのままで速打ち(引きずり打ち)が可能となりました。
用途石膏ボードを木下地に取付ける内装工事 付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4mm・ビットB41G3、コンタクトトップL(透明) 質量(kg)1.8 ねじ長さ(mm)25、28、32、41 安全装置トリガロック、メカニカル方式 使用ホース内径(Φmm)6以上 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)279×116×300 使用ホースマックス スーパーエアホース(長さ30m以内) 装備品通常コンタクトトップ(オレンジ) 装填数ねじ:100(1巻)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

マックス高圧釘打機
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業! ストレートプラグ付 2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、 杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備! 先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 質量(kg)1.3 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×257 適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50 使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ 装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ 装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心! 『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケース トラスコ品番195-0090 質量(kg)1.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50 使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ 装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ 装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

マックス常圧釘打機
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません) トラスコ品番818-4508 質量(kg)3.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2) ネイル装填本数150本、200本、250本、300本 ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350 使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

「先端2色化」で射出位置が見やすい。
用途内装フロア 仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 ステープル装填数84本 (1連) 保証期間2年 装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
コンクリート用27~50mm 鋼板用釘27~50mm サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途鋼板、コンクリート、サイディング 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース 質量(kg)3.1 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8) ネイル装填本数200本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア 仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付 付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品) 質量(kg)1.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック 適合ステープル9Tステープル(幅9mm) 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304 適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア) 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

高圧釘打機 火薬不要で施工コストを低減。 22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで 仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付 付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品) 質量(kg)2.9 安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。 トラスコ品番149-3205 セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 幅(mm)116 全長(mm)300 質量(kg)2 クールグレー 高さ(mm)312 使用空気圧力(MPa)1.8~2.3 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
1台
119,000 税込130,900
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックスガスネイラ
スリムな先端形状。アジャスタスタイル。 コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上! マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。 装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。 携帯に便利なキャリングケース付。
用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。 付属品保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース 質量(kg)3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時) 電源(V)(ニッケル水素電池)DC6 打込本数(1充電)約3000本 充電時間(分)約150 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 使用充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む) 装填数ピン/22本(20本+2本)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)