2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り) 適合用紙種/上質紙、再生紙、更紙 質量(kg)約29(電源コード除く) 消費電力(W)動作時:56(50Hz)、63(60Hz)/待機時:3(50/60Hz) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】666×510×485、【使用時】812×510×510 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、ジャムマップ表示、手差し給紙機能 主な用途B6-A3三つ折り、 定形外サイズも可能 使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60 用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズB6(128×182)~A3(297×420) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時) 使用環境湿度(%)20~80RH 折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り 処理速度【50Hz時】133枚/分、【60Hz時】153枚/分
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り) 適合用紙種/上質紙、再生紙、アート紙、コート紙も折り可能(但し、特定の用紙に限る) 質量(kg)約33(クロス折り部品、電源コード除く) 消費電力(W)動作時:75(50Hz/60Hz)/待機時:13(50/60Hz) 電源AC100V/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】670×510×500、【使用時】990×510×500 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、クロス折用補助用紙ガイドつき、ジャムマップ表示・給紙圧、セパレータ厚調整機能、手差し給紙機能 主な用途B7-A3三つ折り、 定形外サイズも可能 使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60 用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157) 排紙方法搬送ベルト及び排紙ローラー3段階 位置手動切替 使用可能用紙サイズB7(91×128)~A3(297×420) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時) 使用環境湿度(%)20~80RH 折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り、2回折りによるクロス折り 処理速度【5段切り替え】27枚/分、60枚/分、100枚/分、135枚/分、184枚/分(A4二つ折り・内三つ折り時)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷