手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り)
適合用紙種/上質紙、再生紙、更紙
質量(kg)約29(電源コード除く)
消費電力(W)動作時:56(50Hz)、63(60Hz)/待機時:3(50/60Hz)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】666×510×485、【使用時】812×510×510
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、ジャムマップ表示、手差し給紙機能
主な用途B6-A3三つ折り、 定形外サイズも可能
使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60
用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズB6(128×182)~A3(297×420)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時)
使用環境湿度(%)20~80RH
折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り
処理速度【50Hz時】133枚/分、【60Hz時】153枚/分
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り)
適合用紙種/上質紙、再生紙、アート紙、コート紙も折り可能(但し、特定の用紙に限る)
質量(kg)約33(クロス折り部品、電源コード除く)
消費電力(W)動作時:75(50Hz/60Hz)/待機時:13(50/60Hz)
電源AC100V/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】670×510×500、【使用時】990×510×500
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、クロス折用補助用紙ガイドつき、ジャムマップ表示・給紙圧、セパレータ厚調整機能、手差し給紙機能
主な用途B7-A3三つ折り、 定形外サイズも可能
使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60
用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157)
排紙方法搬送ベルト及び排紙ローラー3段階 位置手動切替
使用可能用紙サイズB7(91×128)~A3(297×420)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時)
使用環境湿度(%)20~80RH
折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り、2回折りによるクロス折り
処理速度【5段切り替え】27枚/分、60枚/分、100枚/分、135枚/分、184枚/分(A4二つ折り・内三つ折り時)
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)60
消費電力(W)87(動作時)、2.8(待機時)
電源AC100V/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度104枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード