未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ショートノズルタイプ
手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群!
トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~40
ノズル長(mm)200
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
専用フォームガンでラクラク作業。
トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。
とっても経済的。
ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。
優れた断熱、止水効果。
独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事
仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)
使用温度範囲(℃)-40~100
硬化時間(分)約40分(20mm厚)
発泡体積(L)32~36
熱伝導率(W/mk)0.038
発泡倍率約1.5倍
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約10
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.8L
ホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(800g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード