「煙感知器 試験器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。
警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。
アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。
感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。
電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。
警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。
照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。
煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。
夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。
地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
感知方式煙式(光電式・2種)
仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し
材質難燃性ABS樹脂
形状丸型
質量(g)約85(取付ベース・電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ82×39
電源専用リチウム電池1本(付属)
定格DC3V/300mA
機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能
取付場所天井・壁面兼用
電池寿命約10年
設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所
鑑定型式番号住警第26~16号
警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅
警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)
試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)
復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)
関連キーワード