4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小冊子や新聞の中とじができます。 スケールで直線、波線が描けます。 簡易コンパスで1cm単位で円も描けます 分度器で角度測定もOK。 虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M 綴じ枚数10 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5 最大綴じ奥行(mm)140
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg)約19.5 周波数(Hz)50 消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃)5~35 用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズA4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

縦横自在に動くので中とじもしっかりできる、くるっと回せる2wayタイプ。回転角度0°・90°・270°。再生材使用率96.4%。使用針 No.10-1。針装てん方法:ワンタッチオープン方式。50pcs充填
用途中とじに。紙箱の止め合わせに。筒止めやペーパークラフトに。 綴じ枚数15 針装てん数(本)50 適合針:No.10-1M 質量(g)69 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×113×51 最大綴じ奥行(mm)70 グリーン購入法適合
1個
669 税込736
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M 質量(g)380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309 綴じ枚数約15枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)235 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ