5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め トラスコ品番114-2910 セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書 質量(kg)1.4 精度±1.0mm/10m 自動補正範囲±2.5 縦(mm)195 横(mm)130
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0563 セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0565 セット内容LA-S802DG 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番351-0564 セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。 付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタ トラスコ品番354-7689 セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182) 電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属) 精度±1.0mm/10m 保護等級IP54相当 光源可視光半導体レーザ 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)140 制動方式電子整準 ライン幅(mm)2.5mm以下/5m 動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
1セット
229,800 税込252,780
当日出荷