11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類鉄釘 頭部径(Φmm)5.0 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類フロア釘 頭部径(Φmm)4.2 連結方式ワイヤ 胴部形状リバースロック ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
1箱(400本×20巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(200本×40巻)ほか
9,070 税込9,977
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部径(Φmm)5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 分類鋼板釘 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ
1箱(200本×30巻)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。 トラスコ品番206-4335 幅(mm)250 材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー 質量(kg)6.3 高さ(mm)319 奥行(mm)282 最高使用圧力(MPa)1.0 取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック 取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグ ホース長さ(m)30 外径(mm)10.5 アズワン品番64-8595-73 内径(mm)7
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書 質量(kg)13.5 コード長さ(m)1.8 使用電源(V)単相100 消費電力(VA)6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650 適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1 適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

マックス常圧釘打機
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻) 質量(kg)2.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m)30以内 使用ホース内径(Φmm)7以上 高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323 ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
73,980 税込81,378
9日以内出荷